AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGUC920160AL 1 BARRA IN ALLUMINIO 2000A L2000MM Q.EVO

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUC920160AL 1 BARRA IN ALLUMINIO 2000A L2000MM Q.EVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1600 A

  • Modello - Laminato

  • Larghezza - 1970 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616375789

Codice prodotto

HAGUC920160AL

Cod. produttore

UC920160AL

Produttore

HBO

Corrente nominale In:

1600 A

Modello:

Laminato

Larghezza:

1970 mm

Altezza:

100 mm

Lunghezza:

2000 mm

Superficie:

Argentato

Flessibile:

no

Barra di rame tipo/modello - HAGUC920160AL - 1 BARRA IN ALLUMINIO 1600A L2000MM Q.EVO