AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGUC400F KIT MONTANTI FUNZ ANTERIORI H400 Q.EVO

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUC400F KIT MONTANTI FUNZ ANTERIORI H400 Q.EVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo speciale

  • Forma del foro - Foro rotondo

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 45 mm

  • Altezza - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616375611

Codice prodotto

HAGUC400F

Cod. produttore

UC400F

Produttore

HBO

Modello:

Profilo speciale

Forma del foro:

Foro rotondo

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

45 mm

Altezza:

400 mm

Superficie:

Altri

Distanza tra i fori:

25 mm

Spessore del materiale:

1.2 mm

Guida DIN tipo/modello - HAGUC400F - KIT MONTANTI FUNZ ANTERIORI H400 Q.EVO