AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGUC2080MDN KIT PER APPAR MODULARI Q.EVO 800X200

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUC2080MDN KIT PER APPAR MODULARI Q.EVO 800X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 15mm

  • Forma del foro - Foro rotondo

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 800 mm

  • Altezza - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610013649

Codice prodotto

HAGUC2080MDN

Cod. produttore

UC2080MDN

Produttore

HBO

Modello:

Guida DIN 15mm

Forma del foro:

Foro rotondo

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

800 mm

Altezza:

200 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Distanza tra i fori:

0 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Kit per apparecchi modulari quadro evo 200x800 mm