AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGTYFS121 MODULO ROUTER IP/KNX SECURE - 1M - TYFS121

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTYFS121 MODULO ROUTER IP/KNX SECURE - 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Modello - Interfaccia per sistemi LAN

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Protocollo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250618502541

Codice prodotto

HAGTYFS121

Cod. produttore

TYFS121

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Modello:

Interfaccia per sistemi LAN

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Protocollo:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Numero di canali:

8

Max. numero di dispositivi per canale:

8

Web Server:

no

Sicura antismontaggio:

no

Visualizzazione:

Con indicazione LED:

Aggiornabile:

Tipo di tensione:

DC

Potenza assorbita:

0.6 W

Dipende dal provider / operatore:

Interfaccia radio:

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo Router IP/KNX Secure - 1 Modulo DIN rail