HAGER - HAGTYBS794A MOD.KNX-SEC 8 X IN-OUT LED MIX INCASSO - TYBS794A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Numero di ingressi - 8
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Tensione di ingresso - 5...5 V
Altro sistema bus - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
3250610050545
Codice prodotto
HAGTYBS794A
Cod. produttore
TYBS794A
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Numero di ingressi:
8
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tensione di ingresso:
5...5 V
Altro sistema bus:
Nessuno
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Modulo bus rimovibile:
no
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
no
Con indicazione LED:
sì
Tensione di scansione autogenerata:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm
Potenza assorbita:
18 W