AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGTYB708D MOD.KNX TP UNIV 8 IN / 8 OUT / 4 IN + 4 - TYB708D

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTYB708D MOD.KNX TP UNIV 8 IN / 8 OUT / 4 IN + 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi - 8

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Accoppiatore bus incluso -

  • Radiofrequenza bidirezionale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616059450

Codice prodotto

HAGTYB708D

Cod. produttore

TYB708D

Produttore

HBO

Numero di ingressi:

8

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Nessuno

Accoppiatore bus incluso:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Modulo bus rimovibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo KNX Univ 8In / 8Out / 4In + 4Out