HAGER - HAGTXA664D GATEWAY DALI/KNX EASY 4 OUT BROADCAST 6M - TXA664D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Modello - Attuatore dimmer
Metodo di montaggio - Guida DIN
Altro sistema bus - Altri
Numero di uscite - 4
Confezione
1 PZ
EAN
3250618502428
Codice prodotto
HAGTXA664D
Cod. produttore
TXA664D
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Modello:
Attuatore dimmer
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Altro sistema bus:
Altri
Numero di uscite:
4
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Potenza di uscita:
3...1 W
Accoppiatore bus incluso:
sì
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
6
Tipo di carico:
Universale e LED retrofit
Modulo bus rimovibile:
no
Ingresso unità secondaria:
no
Con indicazione LED:
sì
Tensione:
30...30 V
Potenza aumentabile (con utilizzo booster):
no
Max corrente di comando:
185 mA
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Frequenza:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20