HAGER - HAGTXA310 MOD.KNX TP 10 IN 230 VCA PER GUIDA DIN 6 - TXA310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Numero di ingressi - 10
Metodo di montaggio - Guida DIN
Tensione di ingresso - 230...230 V
Altro sistema bus - Tebis TX (Hager)
Confezione
1 PZ
EAN
3250616049253
Codice prodotto
HAGTXA310
Cod. produttore
TXA310
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Numero di ingressi:
10
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Tensione di ingresso:
230...230 V
Altro sistema bus:
Tebis TX (Hager)
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
6
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
sì
Con indicazione LED:
sì
Tensione di scansione autogenerata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20