HAGER - HAGTXA306 MOD.KNX TP 6 IN UNIV. 230 VCA 48 VDC DIN - TXA306

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Numero di ingressi - 6
Metodo di montaggio - Guida DIN
Tensione di ingresso - 30...30 V
Altro sistema bus - Tebis TX (Hager)
Confezione
1 PZ
EAN
3250616049260
Codice prodotto
HAGTXA306
Cod. produttore
TXA306
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Numero di ingressi:
6
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Tensione di ingresso:
30...30 V
Altro sistema bus:
Tebis TX (Hager)
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
6
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
sì
Con indicazione LED:
sì
Tensione di scansione autogenerata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20