HAGER - HAGTXA304 MOD.KNX TP 4 IN 230 VCA PER GUIDA DIN 4M - TXA304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Numero di ingressi - 4
Metodo di montaggio - Guida DIN
Tensione di ingresso - 230...230 V
Altro sistema bus - Tebis TX (Hager)
Confezione
1 PZ
EAN
3250616049277
Codice prodotto
HAGTXA304
Cod. produttore
TXA304
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Numero di ingressi:
4
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Tensione di ingresso:
230...230 V
Altro sistema bus:
Tebis TX (Hager)
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
sì
Con indicazione LED:
sì
Tensione di scansione autogenerata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20