AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGTX320 MOD. KNX TP TERMOSTATO BIANCO + 3 IN PAR - TX320

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTX320 MOD. KNX TP TERMOSTATO BIANCO + 3 IN PAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616043206

Codice prodotto

HAGTX320

Cod. produttore

TX320

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Regolabile localmente:

Numero di ingressi digitali:

3

Colore:

Bianco

Impostazione manuale del valore di riferimento:

Grado di protezione (IP):

IP21

Accoppiatore bus incluso:

Termostato Ambiente Bus KNX Risc-Cdz Bianco - 3 In - Incasso