HAGER - HAGTRM702A MOD. RF KNX 2 IN BATTERIA QLINK - TRM702A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Numero di ingressi - 2
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Tensione di ingresso - 3...3 V
Altro sistema bus - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
3250615989024
Codice prodotto
HAGTRM702A
Cod. produttore
TRM702A
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
no
Numero di ingressi:
2
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tensione di ingresso:
3...3 V
Altro sistema bus:
Nessuno
Bus system KNX radio:
sì
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
0
Radiofrequenza bidirezionale:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
no
Con indicazione LED:
sì
Tensione di scansione autogenerata:
no
Grado di protezione (IP):
IP30