AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGTRM693G MOD. RF KNX 2 IN + 1 OUT 3A AC1 230V QLI - TRM693G

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTRM693G MOD. RF KNX 2 IN + 1 OUT 3A AC1 230V QLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Max numero di uscite di commutazione - 1

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Corrente nominale - 3 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615988805

Codice prodotto

HAGTRM693G

Cod. produttore

TRM693G

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Max numero di uscite di commutazione:

1

Altro sistema bus:

Nessuno

Corrente nominale:

3 A

Bus system KNX radio:

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

Larghezza in numero di moduli:

0

Numero di ingressi digitali:

2

Con indicazione LED:

Accoppiatore bus incluso:

no

Potenza di commutazione massima:

500 W

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Diverse fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Modulo espandibile:

no

micromodulo RF KNX Quicklink incasso 2 In + 1 Out 3 A AC1 incasso alim. 230 V AC