AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGTRE720 KIT RILEV. IR RF KNX 220 TRE520+TRE201 - TRE720

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTRE720 KIT RILEV. IR RF KNX 220 TRE520+TRE201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Modello - Sensore di movimento

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 220...220 °

  • Bus system KNX radio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250617573740

Codice prodotto

HAGTRE720

Cod. produttore

TRE720

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Modello:

Sensore di movimento

Angolo di rilevazione orizzontale:

220...220 °

Bus system KNX radio:

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Superficie:

Altri

Accoppiatore bus incluso:

no

Materiale:

Altri

Ingresso unità secondaria:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero RAL (affine):

9010

Sensore di luminosità regolabile:

no

Trasparente:

no

Immune agli animali:

Diametro del campo di rilevamento a terra:

16 m

Portata massima frontale:

16 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Altezza di montaggio ottimale:

4 m

Portata massima tangenziale:

8 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Angolo di rilevamento verticale:

100...100 °

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

no

Tempo massimo di accensione:

15 min

Numero di canali:

1

Potenza di interruzione:

2300 W

Tempo minimo di accensione:

30 s

Kit - Rilevatore Ir 220 Pile Tre520 + Ricevit. Tre201 - 1 Na 16A - 230V 50Hz