HAGER - HAGTRE521 RILEVATORE RF KNX IR 220 ANTRACIT PILE - TRE521

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Modello - Sensore di movimento
Angolo di rilevazione orizzontale - 220...220 °
Bus system KNX radio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3250617573719
Codice prodotto
HAGTRE521
Cod. produttore
TRE521
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Modello:
Sensore di movimento
Angolo di rilevazione orizzontale:
220...220 °
Bus system KNX radio:
sì
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Antracite
Superficie:
Non trattato
Accoppiatore bus incluso:
no
Materiale:
Altri
Ingresso unità secondaria:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Numero RAL (affine):
7016
Sensore di luminosità regolabile:
no
Trasparente:
no
Immune agli animali:
sì
Diametro del campo di rilevamento a terra:
12 m
Portata massima frontale:
16 m
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Altezza di montaggio ottimale:
4 m
Portata massima tangenziale:
10 m
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Angolo di rilevamento verticale:
100...100 °
Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:
no
Tempo massimo di accensione:
15 min
Numero di canali:
1
Potenza di interruzione:
2300 W
Tempo minimo di accensione:
30 s