HAGER - HAGTRE301 TELECOMANDO KNX RF 1 IN IP55 QUICKLINK - TRE301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di tasti - 1
Numero di attuatori (tasti) - 1
Colore - Bianco
Sistema bus EIB / KNX - no
Confezione
1 PZ
EAN
3250615989277
Codice prodotto
HAGTRE301
Cod. produttore
TRE301
Produttore
HBO
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di tasti:
1
Numero di attuatori (tasti):
1
Colore:
Bianco
Sistema bus EIB / KNX:
no
Superficie:
Non trattato
Bus system KNX radio:
sì
Sistema bus radio:
sì
Accoppiatore bus incluso:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Con indicazione LED:
sì
Con display:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
no
Con casella di testo:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Con termostato ambiente:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Con sensore infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP55


