AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGTRB302B MOD.KNX RF 2 IN 230V QUICKLINK - TRB302B

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTRB302B MOD.KNX RF 2 IN 230V QUICKLINK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Numero di ingressi - 2

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tensione di ingresso - 5...5 V

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615989284

Codice prodotto

HAGTRB302B

Cod. produttore

TRB302B

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

no

Numero di ingressi:

2

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione di ingresso:

5...5 V

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

Sistema bus radio:

Accoppiatore bus incluso:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

0

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

no

Con indicazione LED:

Tensione di scansione autogenerata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo Ingresso On/Off Radio KNX Quicklink - 2 In - 230V Ac - Incasso