AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSVN131 1 SEGNALATORE LUMINOSO VERDE 1 12-48V 1M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSVN131 1 SEGNALATORE LUMINOSO VERDE 1 12-48V 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del segnalatore (calotta) - Verde

  • Lampada - LED

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione nominale - 48 V

  • Larghezza in numero di moduli - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615721730

Codice prodotto

HAGSVN131

Cod. produttore

SVN131

Produttore

HBO

Colore del segnalatore (calotta):

Verde

Lampada:

LED

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

48 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Portalampada:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza max lampada:

0.33 W

Profondità di incasso:

62 mm

1 Segnalatore Luminoso 12 - 48 V Ac - Dc Led Verde 1 M. Din