AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSVN123 1 SEGNALATORE LUMINOSO ARANCIONE 1M

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del segnalatore (calotta) - Arancione

  • Lampada - LED

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza in numero di moduli - 1

Confezione

  • 12 PZ

EAN

3250615721648

Codice prodotto

HAGSVN123

Cod. produttore

SVN123

Produttore

HBO

Colore del segnalatore (calotta):

Arancione

Lampada:

LED

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Portalampada:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza max lampada:

0.33 W

Profondità di incasso:

68 mm

1 Segnalatore Luminoso 230 V Ac Led Arancione 1 M. Din