AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSU214 RONZATORE MODULARE 8 - 12V 1M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSU214 RONZATORE MODULARE 8 - 12V 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnalazione ottica - no

  • Tipo di tono - Tono continuo

  • Segnalazione acustica -

  • Tensione nominale - 12 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 12 PZ

EAN

3250615712141

Codice prodotto

HAGSU214

Cod. produttore

SU214

Produttore

HBO

Segnalazione ottica:

no

Tipo di tono:

Tono continuo

Segnalazione acustica:

Tensione nominale:

12 V

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

1

Grado di protezione (IP):

IP20

RONZATORE MODULARE 8 - 12V 1M