AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGST314 TRASF. SIC. 230V - 12-24V 40VA 4M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGST314 TRASF. SIC. 230V - 12-24V 40VA 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12 V

  • Corrente secondaria 1 - 3.33 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza

  • Tensione secondaria 2 - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615703149

Codice prodotto

HAGST314

Cod. produttore

ST314

Produttore

HBO

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

12 V

Corrente secondaria 1:

3.33 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore di sicurezza

Tensione secondaria 2:

24 V

Adatto per montaggio modulare:

Corrente secondaria 2:

1.67 A

Corrente max. di uscita:

3.33 A

Montaggio superficiale:

Potenza max. di uscita:

40 W

Installabile a incasso:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Larghezza:

70 mm

Altezza:

58 mm

Protezione termica:

Protezione corto-circuito:

Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 40 Va 4 M. Din