AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSPK900 SPD RJ45 PER RETI ETHERNET AND VOIP

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSPK900 SPD RJ45 PER RETI ETHERNET AND VOIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 0.91 kA

  • Tensione massima continuativa DC - 3.3 V

  • Livello di protezione filo-terra - 900 V

  • Frequenza - 0...0 MHz

  • Frequenza di taglio - 20 MHz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615515124

Codice prodotto

HAGSPK900

Cod. produttore

SPK900

Produttore

HBO

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

0.91 kA

Tensione massima continuativa DC:

3.3 V

Livello di protezione filo-terra:

900 V

Frequenza:

0...0 MHz

Frequenza di taglio:

20 MHz

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Collegamento 1:

Morsetto/RJ45

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Disconnessione del segnale:

no

Numero di conduttori (senza terra):

4

Larghezza di montaggio:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per rete dati tipo/modello - HAGSPK900 - SPD RJ45 PER RETI ETHERNET AND VOIP