HAGER - HAGSPK602 SPD 2P PER LINEA ADSL - SPK602

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 130...130 V
Tensione nominale DC - 185...185 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Tensione massima continuativa AC - 130 V
Tensione massima continuativa DC - 185 V
Confezione
1 PZ
EAN
3250615515070
Codice prodotto
HAGSPK602
Cod. produttore
SPK602
Produttore
HBO
Tensione nominale AC:
130...130 V
Tensione nominale DC:
185...185 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Tensione massima continuativa AC:
130 V
Tensione massima continuativa DC:
185 V
Livello di protezione filo-terra:
300 V
Frequenza:
0...0 MHz
Frequenza di taglio:
20 MHz
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Collegamento 1:
Morsetto
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no
Disconnessione del segnale:
no
Numero di conduttori (senza terra):
3
Messa a terra:
Conduttore separato
Larghezza di montaggio:
17.7 mm
Grado di protezione (IP):
IP20