HAGER - HAGSPC043N CARTUCCIA T3 N-PE UC 264V IN 3KA - SPC043N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione nominale DC - 230 V
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Livello di protezione - 1.4 kV
Tensione massima continuativa AC - 264 V
Confezione
1 PZ
EAN
3250615514929
Codice prodotto
HAGSPC043N
Cod. produttore
SPC043N
Produttore
HBO
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione nominale DC:
230 V
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Livello di protezione:
1.4 kV
Tensione massima continuativa AC:
264 V
Numero di poli:
4
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):
9 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):
9 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Corrente di scarica complessiva (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE):
9 kA
Classe di prova tipo 3:
sì
Livello di protezione L-N:
1.4 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
1.5 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Segnalazione su apparecchio:
Ottico


