AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSPB065N CARTUCCIA N-PE IN 20KA IMAX 65KA

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSPB065N CARTUCCIA N-PE IN 20KA IMAX 65KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 50 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Metodo di montaggio - Su base per scaricatori

  • Tensione nominale AC - 415 V

  • Configurazione di rete TN-S -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615515360

Codice prodotto

HAGSPB065N

Cod. produttore

SPB065N

Produttore

HBO

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

50 kA

Numero di conduttori (senza terra):

1

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Tensione nominale AC:

415 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

Tensione massima continuativa AC:

264 V

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

1 modulo

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Altre configurazioni di rete:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

65 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

0 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Livello di protezione N-PE:

1.7 kV

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusible di backup integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Cartuccia N-PE Uc 260V In 20kA Imax 65kA Up 1,5kV