AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSFT440 COMMUT 1-0-2 4 POLI 40A 4 MOD COM ALTO

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSFT440 COMMUT 1-0-2 4 POLI 40A 4 MOD COM ALTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Deviatore

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 4

  • Corrente nominale - 40 A

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3250615510945

Codice prodotto

HAGSFT440

Cod. produttore

SFT440

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Deviatore

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

4

Corrente nominale:

40 A

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

400 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

400 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

0.6 kA

Potere di interruzione:

0.846 kA

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Commutatore 1-0-2 4 Poli 4 Na + 4 Nc 40 A 4 Mod Comune In Alto