AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSFH132 DEVIAT 1-2 1 POLO 32A 1 MOD COM ALTO - SFH132

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSFH132 DEVIAT 1-2 1 POLO 32A 1 MOD COM ALTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 1

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Grado di protezione IP frontale - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615510853

Codice prodotto

HAGSFH132

Cod. produttore

SFH132

Produttore

HBO

Modello:

Commutatore

Con posizione 0:

Numero di poli:

1

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Deviatore 1-2 1 Polo 1 Na + 1 Nc 32 A 1 M. Din Comune In Alto