AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGMZ529N BOB. MIN. TENSIONE 400V 50HZ 1M - MZ529N

HBO
copiacopia
HAGER - HAGMZ529N BOB. MIN. TENSIONE 400V 50HZ 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 400...400 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Adatto per salvamotore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250614565151

Codice prodotto

HAGMZ529N

Cod. produttore

MZ529N

Produttore

HBO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

400...400 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Bobina Di Minima Tensione Per Salvamotori 400 V Ac 1 M. Din