AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGMZ521N CASSETTA DA PARETE IP55 - MZ521N

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250614565168

Codice prodotto

HAGMZ521N

Cod. produttore

MZ521N

Produttore

HBO

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP55

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

80 mm

Profondità:

125.5 mm

Altezza:

158 mm

Cassetta Da Parete Ip55 Con Leva Rotativa Per L\'Azionamento Dei Salvamotori