AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGMZ205 BOB. MINIMA TENSIONE 48V CC 1M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGMZ205 BOB. MINIMA TENSIONE 48V CC 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 48 V

  • Larghezza in numero di moduli - 1

  • Funzione - Unità di controllo

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250614562051

Codice prodotto

HAGMZ205

Cod. produttore

MZ205

Produttore

HBO

Tensione nominale:

48 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Funzione:

Unità di controllo

Tipo di tensione:

DC

Bobina Di Minima Tensione 48 V Dc 1 M. Din