AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGMBA216 INTERR. AUTOM.2P 16A 6 KA B 2M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGMBA216 INTERR. AUTOM.2P 16A 6 KA B 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 16 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 6 PZ

EAN

3250614345142

Codice prodotto

HAGMBA216

Cod. produttore

MBA216

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

16 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 2 Poli 16 A 6 Ka Curva B 2 M. Din