AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGLSN512 PORTAFUSIBILE 10X38 1P + N 2M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGLSN512 PORTAFUSIBILE 10X38 1P + N 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 2

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250614120121

Codice prodotto

HAGLSN512

Cod. produttore

LSN512

Produttore

HBO

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

2

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

76.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP2X

Portafusibile Sezionabile L38 32 A 10X38 Mm 1 Polo+N 2 M. Din