AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGL2242 CANALETTA FLESSIBILE ADESIVA L500 B45XH4 - L2242

HBO
copiacopia
HAGER - HAGL2242 CANALETTA FLESSIBILE ADESIVA L500 B45XH4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 45 mm

  • Larghezza - 43 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Pellicola adesiva

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 40 PZ

EAN

4012740190527

Codice prodotto

HAGL2242

Cod. produttore

L2242

Produttore

HBO

Altezza:

45 mm

Larghezza:

43 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Pellicola adesiva

Privo di alogeni:

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

4.5 mm

Lunghezza:

500 mm

Diametro:

44 mm

Con coperchio:

no

Larghezza della fessura:

8 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

Sezione utile:

620 mm²

Canaletta Di Cablaggio Flessibile Halogenfree L500 B45Xh43