AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGKS72B BARRA RAME PREF M5 12X5 L245 Q4/5/EVO

HBO
copiacopia
HAGER - HAGKS72B BARRA RAME PREF M5 12X5 L245 Q4/5/EVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 160 A

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 2 mm

  • Lunghezza - 245 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3250613890117

Codice prodotto

HAGKS72B

Cod. produttore

KS72B

Produttore

HBO

Corrente nominale In:

160 A

Modello:

Piatta

Larghezza:

2 mm

Lunghezza:

245 mm

Superficie:

Altri

Flessibile:

no

Barra in rame preforata M5 12x5 L245mm sistema quadro q4 q5 q.evo