AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGKN06P MORSETTIERA FASE QUICKCONNECT 6 CONNESS

HBO
copiacopia
HAGER - HAGKN06P MORSETTIERA FASE QUICKCONNECT 6 CONNESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 63 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Colore - Marrone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613849313

Codice prodotto

HAGKN06P

Cod. produttore

KN06P

Produttore

HBO

Corrente nominale In:

63 A

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di poli:

1

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Marrone

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-5...40 °C

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

230 V

Numero di morsetti per polo:

6

Trasparente:

no

Profondità:

30 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

30 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

MORSETT FASE QUICKCONNECT 6 CONN