HAGER - HAGKB363C BARR. A PUNTALE 3P 63A 24M - KB363C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 420 mm
Sezione - 10 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
3250613720124
Codice prodotto
HAGKB363C
Cod. produttore
KB363C
Produttore
HBO
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
420 mm
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
400 V