AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGKB263A BARR. CABLAGGIO 2P 12M - KB263A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGKB263A BARR. CABLAGGIO 2P 12M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Lunghezza - 210 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3250613720339

Codice prodotto

HAGKB263A

Cod. produttore

KB263A

Produttore

HBO

Numero di fasi:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Lunghezza:

210 mm

Passo modulare:

18 mm

Sezione:

10 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Tensione nominale di picco:

4 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

400 V

Barretta Di Cablaggio Bipolare 63 A Lunghezza 12 M. Din