HAGER - HAGKB163P BARR. CABLAGGIO 1P MARRONE 13M - KB163P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 230 mm
Adatto per numero di dispositivi - 13
Confezione
1 PZ
EAN
3250613720018
Codice prodotto
HAGKB163P
Cod. produttore
KB163P
Produttore
HBO
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
230 mm
Adatto per numero di dispositivi:
13
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Tensione nominale di picco:
4.5 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
30 kA


