HAGER - HAGKB163N BARR. CABLAGGIO 1P BLU 13M - KB163N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A
Lunghezza - 210 mm
Sezione - 10 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
3250613720025
Codice prodotto
HAGKB163N
Cod. produttore
KB163N
Produttore
HBO
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Corrente ininterrotta nominale Iu:
25 A
Lunghezza:
210 mm
Sezione:
10 mm²
Barretta Di Cablaggio Unipolare 63 A Blu (Neutro) Lunghezza 13 M. Din


