AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHZC103 PROL. DA 200 MM PER INT. DA 80 E 160 A - HZC103

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHZC103 PROL. DA 200 MM PER INT. DA 80 E 160 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613362300

Codice prodotto

HAGHZC103

Cod. produttore

HZC103

Produttore

HBO

Lunghezza:

200 mm

Prolunga 200 Mm Per Commutatori Da 100-125 A