HAGER - HAGHXW042HK COM MOT X/P630 100-240VAC AUTRES/CHIAVE - HXW042HK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tipo di interruttore - Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 100...240 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
3250613200862
Codice prodotto
HAGHXW042HK
Cod. produttore
HXW042HK
Produttore
HBO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
100...240 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V


