AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHXW042H COM MOTORE X/P630 100-240VAC AUTORESET

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHXW042H COM MOTORE X/P630 100-240VAC AUTORESET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 100...240 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613200855

Codice prodotto

HAGHXW042H

Cod. produttore

HXW042H

Produttore

HBO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...240 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Comando a motore per interruttore tipo/modello - HAGHXW042H - COM MOTORE X P630 100-240VAC AUTORESET