AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHXW040HK COM MOTORE X/P630 24-48VDC AUTRES/CHIAVE

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHXW040HK COM MOTORE X/P630 24-48VDC AUTRES/CHIAVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...48 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613200824

Codice prodotto

HAGHXW040HK

Cod. produttore

HXW040HK

Produttore

HBO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...48 V

Comando a motore per interruttore tipo/modello - HAGHXW040HK - COM MOTORE X P630 24-48VDC AUTRES CHIAVE