AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHXT045H COM MOTORE P250 200-220VAC/DC AUTORESET

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHXT045H COM MOTORE P250 200-220VAC/DC AUTORESET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 200...220 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 200...220 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613154981

Codice prodotto

HAGHXT045H

Cod. produttore

HXT045H

Produttore

HBO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

200...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

200...220 V

Tensione nominale di comando Us DC:

200...220 V

Comando a motore per interruttore tipo/modello - HAGHXT045H - COM MOTORE P250 200-220VAC DC AUTORESET