AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHXT041H COM MOTORE P250 100-110VAC/DC AUTORESET

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHXT041H COM MOTORE P250 100-110VAC/DC AUTORESET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 100...110 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 100...110 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613154905

Codice prodotto

HAGHXT041H

Cod. produttore

HXT041H

Produttore

HBO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...110 V

Tensione nominale di comando Us DC:

100...110 V

Comando a motore per interruttore tipo/modello - HAGHXT041H - COM MOTORE P250 100-110VAC DC AUTORESET