AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHXE015H BOBINA MINIMA TENS H1000-H1600 380-450VA

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHXE015H BOBINA MINIMA TENS H1000-H1600 380-450VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...450 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613152185

Codice prodotto

HAGHXE015H

Cod. produttore

HXE015H

Produttore

HBO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...450 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per interruttore di potenza:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...415 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Bobina Di Minima Tensione Per H1000-H1600 380-450 V Ac