AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHXA026H CONT ALL X/P160-X/P630 1NO+NC 125VAC LOW

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHXA026H CONT ALL X/P160-X/P630 1NO+NC 125VAC LOW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 0.1 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Metodo di montaggio - Fissaggio frontale

  • Modello - Integrabile

  • Portalampada - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613346447

Codice prodotto

HAGHXA026H

Cod. produttore

HXA026H

Produttore

HBO

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

0.1 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Integrabile

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

2

Blocco contatti ausiliari tipo/modello - HAGHXA026H - CONT ALL X P160-X P630 1NO NC 125VAC LOW