AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHXA025H CONT AUX X/P160-X/P630 1NO+NC 125VAC LOW

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHXA025H CONT AUX X/P160-X/P630 1NO+NC 125VAC LOW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 0 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613346430

Codice prodotto

HAGHXA025H

Cod. produttore

HXA025H

Produttore

HBO

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

0 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Integrabile

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

Blocco contatti ausiliari tipo/modello - HAGHXA025H - CONT AUX X P160-X P630 1NO NC 125VAC LOW