AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHXA003H BOB.LANCIO CORR. X/P160-630 100-120VAC

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHXA003H BOB.LANCIO CORR. X/P160-630 100-120VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 110...110 V

  • Numero di contatti NO - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613346331

Codice prodotto

HAGHXA003H

Cod. produttore

HXA003H

Produttore

HBO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...110 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Bobina A Lancio Di Corrente Per x160-P160-x250-P250-x630-P630 100-120 V Ac