HAGER - HAGHWX033H BOBINA MIN TENS 200-250V AC/DC HW1/2/4 - HWX033H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...250 V
Tensione nominale di comando Us DC - 200...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3250613232771
Codice prodotto
HAGHWX033H
Cod. produttore
HWX033H
Produttore
HBO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
200...250 V
Tensione nominale di comando Us DC:
200...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per interruttore sottocarico:
sì
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
200...250 V
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di contatti di scambio:
0
Ritardato:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no


